入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ミニチュア白熱電球 |
平均寿命 | 3000時間 |
基底型 | ミニチュアネジ(E10) |
現在の描画 | 250mA |
初期ルーメン | 11 |
ランプ径 | 0.43 " |
ランプ形状 | T3 1/4 |
ランプの種類 | ミニチュア-T |
最大全体の長さ | 1.19 " |
全体的なランプ形状 | T |
プライマリアプリケーション | ラジオ |
貿易番号 | 46 |
電圧 | 6.3 |
出力 | 1.6 |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 10.67 |
船幅(cm) | 4.57 |
HSコード | 8539293060 |
原産国 | CN |
モデル | 貿易番号 | 平均寿命 | 基底型 | 出力 | 現在の描画 | 初期ルーメン | ランプ径 | 最大全体の長さ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21U517 | 44 | 3000時間 | ミニチュアバヨネット(BA9) | 1.6 | - | - | - | 1.19 " | 1 | ¥204 | |
21U518 | 47 | 3000時間 | ミニチュアバヨネット(BA9) | 1 | - | - | - | 1.19 " | 1 | ¥208 | |
21U634 | 1866 | 5000時間 | ミニチュアバヨネット(BA9) | 1.6 | - | - | - | 1.19 " | 1 | ¥295 | |
2FMD5 | 555 | 3000時間 | T1 3/4 | 1.6 | 250mA | 11 | 0.4 " | 1.06 " | 10 | ¥1,170 | |
2FMH9 | 1847 | 5000時間 | ミニチュアバヨネット(BA9) | 0.3 | 150mA | 4 | 0.43 " | 1.19 " | 10 | ¥1,649 | |
2FML4 | 1866 | 5000時間 | ミニチュアバヨネット(BA9) | 1.6 | 250mA | 8 | 0.43 " | 1.19 " | 10 | ¥2,144 | |
2FML7 | 47 | 3000時間 | ミニチュアバヨネット(BA9) | 1 | 150mA | 6 | 0.43 " | 1.19 " | 10 | ¥1,160 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。