入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ミニチュア白熱電球 |
平均電球寿命 | 200時間 |
平均寿命 | 200時間 |
基底型 | シングルコンタクトバヨネット(BA15s) |
電球径 | 19 / 32 " |
電球ハウジング | ガラス |
現在の描画 | 940mA |
同封の備品用 | いいえ |
高出力 | いいえ |
屋内/屋外での使用 | 屋内のみ |
初期ルーメン | 189 |
ランプ径 | 0.6 " |
ランプ形状 | B6 |
ランプの種類 | ミニチュア-B |
ルーメン | 189 |
最大全体の長さ | 1.75 " |
全体的なランプ形状 | B |
プライマリアプリケーション | 一般的用途 |
貿易番号 | 1003 |
電圧 | 12.8 |
出力 | 12 |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 3.05 |
船の長さ(cm) | 16.51 |
船幅(cm) | 8.38 |
HSコード | 8539293060 |
原産国 | CN |
モデル | プライマリアプリケーション | 平均電球寿命 | 平均寿命 | 貿易番号 | 出力 | 基底型 | 現在の描画 | 初期ルーメン | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21U490 | 自動車 | 400時間 | 400時間 | 1003LL | 12 | シングルコンタクトバヨネット(BA15s) | - | - | 2 | ¥1,109 | |
21U532 | 自動車 | 500時間 | 500時間 | 105 | 13 | シングルコンタクトバヨネット(BA15s) | - | - | 1 | ¥346 | |
21U590 | 自動車 | 200時間 | 200時間 | 1003 | 12 | シングルコンタクトバヨネット(BA15s) | - | - | 2 | ¥548 | |
21U591 | 自動車 | 200時間 | 200時間 | 1004 | 12 | ダブルコンタクトバヨネット(BA15d) | - | - | 2 | ¥690 | |
2FLW2 | 一般的用途 | 500時間 | 500時間 | 105 | 13 | シングルコンタクトバヨネット(BA15s) | 13,000mA | 151 | 10 | ¥1,430 | |
2FLY3 | 一般的用途 | 200時間 | 200時間 | 1004 | 12 | ダブルコンタクトバヨネット(BA15d) | 940mA | 189 | 10 | ¥1,612 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。