入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ミニチュア白熱電球 |
平均電球寿命 | 1000時間 |
平均寿命 | 1000時間 |
基底型 | シングルコンタクトバヨネット(BA15s) |
電球径 | 3 / 4 " |
電球ハウジング | ガラス |
現在の描画 | 630mA |
同封の備品用 | いいえ |
高出力 | いいえ |
屋内/屋外での使用 | 屋内のみ |
初期ルーメン | 38 |
ランプ径 | 0.75 " |
ランプ形状 | G6 |
ランプの種類 | ミニチュア-G |
ルーメン | 38 |
最大全体の長さ | 1.44 " |
全体的なランプ形状 | G |
プライマリアプリケーション | 一般的用途 |
貿易番号 | 63 |
電圧 | 7 |
出力 | 4.4 |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 2.29 |
船の長さ(cm) | 17.02 |
船幅(cm) | 5.33 |
HSコード | 8539293060 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 基底型 | プライマリアプリケーション | 貿易番号 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2FMF2 | ダブルコンタクトバヨネット(BA15d) | 航空機 | 64 | 10 | ¥1,799 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。