入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ミニチュア白熱電球 |
平均電球寿命 | 200時間 |
平均寿命 | 200時間 |
基底型 | ダブルコンタクトプリフォーカス(P15d) |
電球径 | 1" |
電球ハウジング | ガラス |
現在の描画 | 1000mA |
同封の備品用 | いいえ |
高出力 | いいえ |
屋内/屋外での使用 | 屋内のみ |
初期ルーメン | 302 |
ランプ径 | 1" |
ランプ形状 | S8 |
ランプの種類 | ミニチュア-S |
ライトの色 | クリア |
ルーメン | 302 |
最大全体の長さ | 2" |
全体的なランプ形状 | S |
プライマリアプリケーション | 一般的用途 |
貿易番号 | 1634 |
電圧 | 20 |
出力 | 20 |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 18.29 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8539293050 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | ランプの種類 | 平均電球寿命 | 平均寿命 | ルーメン | 最大全体の長さ | 全体的なランプ形状 | プライマリアプリケーション | 貿易番号 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2EKX3 | ミニチュア-T | - | 200時間 | - | 2.66 " | T | 一般的用途 | H1-55 | 1 | ¥1,536 | ||
2FLR6 | ミニチュア-G | 1000時間 | 1000時間 | 75 | 1.44 " | G | 一般的用途 | 631 | 10 | ¥1,751 | ||
2FMA1 | ミニチュア-T | - | 3000時間 | - | 1.19 " | T | インジケータ | 43 | 10 | ¥1,364 | ||
2FMT1 | ミニチュア-G | - | 50時間 | - | 0.94 " | G | 懐中電灯 | 131 | 10 | ¥1,387 | ||
2FMT3 | ミニチュア-G | - | 10時間 | - | 0.94 " | G | 懐中電灯 | 233 | 10 | ¥1,527 | ||
2FMT9 | ミニチュア-T | - | 6000時間 | - | 0.63 " | T | インジケータ | 338 | 10 | ¥3,028 | ||
2FMW2 | ミニチュア-T | 250時間 | 250時間 | 42 | 1.19 " | T | 一般的用途 | 1477 | 10 | ¥2,388 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。