入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ミニチュア白熱電球 |
平均寿命 | 2500時間 |
基底型 | ウェッジ |
現在の描画 | 270mA |
初期ルーメン | 25 |
ランプ径 | 0.4 " |
ランプ形状 | T3 1/4 |
ランプの種類 | ミニチュア-T |
ライトの色 | グリーン |
最大全体の長さ | 1.06 " |
全体的なランプ形状 | T |
プライマリアプリケーション | 一般的用途 |
貿易番号 | 194G |
電圧 | 14 |
出力 | 4 |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 10.67 |
船の長さ(cm) | 4.57 |
船幅(cm) | 1.78 |
HSコード | 8539228060 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ライトの色 | アンプ | 平均寿命 | 光出力 | ルーメン | 最大全体の長さ | プライマリアプリケーション | 貿易番号 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12A786 | - | - | 5000時間 | - | - | 1.06 " | インジケータ | 194LL-10PK | 10 | ¥2,666 | ||
21U488 | - | - | 3000時間 | - | - | 1.06 " | 自動車 | 168LL | 2 | ¥922 | ||
21U489 | - | - | 5000時間 | - | - | 1.06 " | 楽器別 | 194LL | 2 | ¥935 | ||
21U533 | - | - | 500時間 | - | - | 1.06 " | 自動車 | 158 | 1 | ¥259 | ||
21U534 | - | - | 4000時間 | - | - | 1.06 " | 自動車 | 161 | 2 | ¥410 | ||
21U535 | - | - | 1500時間 | - | - | 1.06 " | 自動車 | 168 | 2 | ¥408 | ||
21U536 | - | - | 1500時間 | - | - | 1.11 " | 自動車 | PC168 | 1 | ¥467 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。