アイテム価格 | キャビネット下の備品 |
周りの派遣社員。 範囲 | 32〜100度F |
バラスト量 | 2 |
バラストタイプ | エレクトロニック |
器具タイプ | プラグイン |
フィクスチャワット数 | 26 |
高さ | 1.25 " |
ハウジング仕上げ | ホワイト |
住宅資材 | 20ゲージ鋼 |
ランプが含まれています | いいえ |
ランプ数量 | 2 |
ランプの種類 | F13T5 |
ランプワット | 13 |
長さ | 42.25 " |
レンズの種類 | ホワイトアクリル |
取り付け | アンダーキャビネット |
スイッチタイプ | オンオフ |
電圧 | 120 |
幅(Width) | 5" |
船の重量(kg) | 2.85 |
船高(cm) | 116.84 |
船の長さ(cm) | 13.97 |
船幅(cm) | 3.97 |
HSコード | 9405406000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。