入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ミニチュア白熱電球 |
平均電球寿命 | 2000時間 |
平均寿命 | 200時間 |
基底型 | シングルコンタクトバヨネット(BA15s) |
電球ハウジング | ガラス |
同封の備品用 | いいえ |
高出力 | いいえ |
屋内/屋外での使用 | 屋内のみ |
ランプ形状 | B6 |
ランプの種類 | ミニチュア-B |
最大全体の長さ | 1.75 " |
全体的なランプ形状 | B |
プライマリアプリケーション | 航空機 |
貿易番号 | 1308 |
電圧 | 28 |
出力 | 16 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 4.06 |
船幅(cm) | 1.52 |
HSコード | 8539293060 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 出力 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
2FLT4 | 15.7 | 10 | ¥4,500 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。