入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ミニチュア白熱電球 |
平均電球寿命 | 2000時間 |
平均寿命 | 2000時間 |
基底型 | シングルコンタクトバヨネット(BA15s) |
電球ハウジング | ガラス |
同封の備品用 | いいえ |
高出力 | いいえ |
屋内/屋外での使用 | 屋内のみ |
ランプ形状 | G6 |
ランプの種類 | ミニチュア-G |
最大全体の長さ | 1.44 " |
全体的なランプ形状 | G |
プライマリアプリケーション | 楽器別 |
貿易番号 | 1251 |
電圧 | 28 |
出力 | 6.4 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 3.05 |
HSコード | 8539293060 |
原産国 | CN |
モデル | プライマリアプリケーション | 平均電球寿命 | 平均寿命 | 貿易番号 | 出力 | 基底型 | 現在の描画 | 初期ルーメン | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21U548 | 航空機 | 500時間 | 500時間 | 303 | 8.4 | シングルコンタクトバヨネット(BA15s) | - | - | 1 | ¥429 | |
21U549 | 航空機 | 500時間 | 500時間 | 304 | 8.4 | ダブルコンタクトバヨネット(BA15d) | - | - | 1 | ¥801 | |
21U574 | 楽器別 | 1000時間 | 1000時間 | 623 | 10.4 | シングルコンタクトバヨネット(BA15s) | - | - | 1 | ¥303 | |
2FLV3 | 楽器別 | 1000時間 | 1000時間 | 623 | 10.4 | シングルコンタクトバヨネット(BA15s) | 370mA | 75 | 10 | ¥2,970 | |
2FLW6 | 航空機 | 500時間 | 500時間 | 303 | 8.4 | シングルコンタクトバヨネット(BA15s) | 30mA | 75 | 10 | ¥3,028 | |
2FLZ2 | 楽器別 | 2000時間 | 2000時間 | 1251 | 6.4 | シングルコンタクトバヨネット(BA15s) | 230mA | 38 | 10 | ¥3,036 | |
2FMA2 | 一般的用途 | 1000時間 | 1000時間 | 624 | 10.36 | ダブルコンタクトバヨネット(BA15d) | 370mA | 75 | 10 | ¥4,496 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。