LUMAPRO 1XUE5 Hid バラストキットメタルハライド 1000 ワット
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
アイテム価格 | HIDバラストキット |
ANSIコード | M47 |
バラストファミリー | HIDマグネティック |
バラストタイプ | プローブ開始 |
高さ | 4.25 " |
Hz | 60 |
入力電圧 | 120 / 208 / 240 / 277 |
入力ワット | 1076 |
絶縁クラス | H |
ランプの種類 | メタルハライド |
ランプワット | 1000 |
長さ | 6" |
最小開始温度 | -20度F |
ランプの数 | 1 |
120Vでの動作電流 | 9 |
208Vでの動作電流 | 5.2 |
240Vでの動作電流 | 4.5 |
277Vでの動作電流 | 4 |
熱保護 | いいえ |
幅(Width) | 4 4 / 5 " |
船の重量(kg) | 9.63 |
船高(cm) | 13.21 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 18.54 |
HSコード | 8504100000 |
原産国 | CN |
モデル | 長さ | ANSIコード | バラストタイプ | 最小開始温度 | 幅(Width) | 高さ | 入力電圧 | 入力ワット | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1XUD6 | 3 15 / 16 " | M98 | パルススタート | -20度F | 2 4 / 5 " | 2 13 / 16 " | 120 / 208 / 240 / 277 | 85 | ¥26,350 | |
1XUD7 | 3 15 / 16 " | M90 | パルススタート | -20度F | 2 4 / 5 " | 2 13 / 16 " | 120 / 208 / 240 / 277 | 120 | ¥5,877 | |
1XUD8 | 3 15 / 16 " | M57 | プローブ開始 | -20度F | 2 4 / 5 " | 2 13 / 16 " | 120 / 208 / 240 / 277 | 207 | ¥20,937 | |
1XUD9 | 3 15 / 16 " | M57 | プローブ開始 | -20度F | 3 7 / 10 " | 2 13 / 16 " | 120/208/240/277/480 | 205 | ¥26,139 | |
1XUE1 | 4.75 " | M58 | プローブ開始 | -20度F | 3 1 / 10 " | 4.25 " | 120 / 208 / 240 / 277 | 295 | ¥7,303 | |
1XUE2 | 4.75 " | M58 | プローブ開始 | -20度F | 3 1 / 10 " | 4.25 " | 120/208/240/277/480 | 289 | ¥31,628 | |
1XUE3 | 4.75 " | M59 | プローブ開始 | -20度F | 3 1 / 10 " | 4.25 " | 120 / 208 / 240 / 277 | 458 | ¥9,133 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。