入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コードリールライト |
アンプ | 10 |
コードの色 | イエロー |
コード長 | 25ft。 |
コードタイプ | SJT |
ゲージ/導体 | 16/3 |
グレード | |
Handle | サイドアウトレット付きスイッチ |
高さ | 11 " |
ハウジング径 | 9-1 / 2」 |
住宅資材 | 金属 |
ランプの種類 | 白熱 |
ランプワット | 75 |
最大アンペア | 10 |
取り付け | フック |
NECコード指定 | SJT |
NEMAプラグ構成 | 5-15P |
NEMA レセプタクル構成 | 5-15R |
アウトレットの数 | 1 |
リールカラー | イエロー |
リール径 | 9.5 " |
リール素材 | 鋼 |
リール幅 | 3" |
交換ランプ | 2CUX7 |
スリップリングの評価 | 20アンプ |
タイプ | 一般的用途 |
電圧 | 120 VAC |
出力 | 75 |
船の重量(kg) | 4.28 |
船高(cm) | 10.67 |
船の長さ(cm) | 25.91 |
船幅(cm) | 34.04 |
HSコード | 9405406000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。