入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ライブエンドコネクタ |
色 | ホワイト |
演算 | トラックランを開始するための給電 |
高さ | 11 / 16 " |
ハウジング仕上げ | ホワイト |
住宅資材 | PCプラスチック |
長さ | 4.5 " |
最大アンペア | 20 |
最大ワット数 | 2400 |
タイプ | 単一回路トラック |
幅(Width) | 1 2 / 5 " |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 5.33 |
HSコード | 8536908085 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。