アイテム価格 | プラグインコネクタ |
色 | ブラック |
演算 | コードとプラグ付きパワーズトラック |
高さ | 11 / 16 " |
ハウジング仕上げ | ブラック |
住宅資材 | PCプラスチック |
長さ | 4.5 " |
最大アンペア | 20 |
最大ワット数 | 2400 |
タイプ | 単一回路トラック |
幅(Width) | 1 2 / 5 " |
船の重量(kg) | 0.63 |
船高(cm) | 28.96 |
船の長さ(cm) | 9.4 |
船幅(cm) | 8.13 |
HSコード | 8544429000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。