入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 長い巻尺 |
ベルトクリップ | いいえ |
ブレードコーティング | なし |
ブレードカラー | 白と黒のマーキング/黄と黒のマーキング |
ブレードの長さ | 100ft。 |
ブレード材質 | グラスファイバー |
ブレード幅 | 3 / 4 " |
ケースカラー | オレンジ/ブラック |
ケースの材質 | ゴムグリップを共成形した視認性の高いABSプラスチック |
ケースの種類 | Open |
卒業タイプ | インチ/フィート |
卒業 | 1/8フィート/インチ上面、1/10および1/100フィート底面に |
ハンドルタイプ | ノブでクランク |
フック | 標準折りたたみ |
ロックタイプ | なし |
測定タイプ | SAE |
傑出した | 未評価 |
スタッドマーキング | いいえ |
UPC | 037103224811 |
船の重量(kg) | 1.18 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 38.86 |
船幅(cm) | 27.69 |
HSコード | 9017800000 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | フック | ブレードカラー | ブレードの長さ | 測定タイプ | ブレード材質 | ブレード幅 | ケースの材質 | 卒業 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PS1806N | 強化 | 黒のマーキングが付いた黄色 | 100ft。 | SAE | 鋼 | 1 / 2 " | 成形ゴムグリップ付きABSプラスチック | 1/8 | ¥17,488 | ||
PS1808N | 強化 | 黒のマーキングが付いた黄色 | 200ft。 | SAE | 鋼 | 1 / 2 " | 成形ゴムグリップ付きABSプラスチック | 1/8 | ¥28,300 | ||
PSFE200 | 標準折りたたみ | 白と黒のマーキング/黄と黒のマーキング | 200ft。 | SAE | グラスファイバー | 3 / 4 " | ゴムグリップを共成形した視認性の高いABSプラスチック | 1/8フィート/インチ上面、1/10および1/100フィート底面に | ¥28,300 | ||
PSFE300 | 標準折りたたみ | 白と黒のマーキング/黄と黒のマーキング | 300ft。 | SAE | グラスファイバー | 3 / 4 " | ゴムグリップを共成形した視認性の高いABSプラスチック | 1/8フィート/インチ上面、1/10および1/100フィート底面に | ¥37,899 | ||
PS1806DN | 折り畳み式の | 黒/赤のマーキングが付いた黄色 | 100ft。 | SAE /メトリック | 鋼 | 1 / 2 " | ゴムグリップを共成形した視認性の高いABSプラスチック | 連続入力、フィートおよびm赤でマーク | ¥17,937 | ||
PS1808DN | 折り畳み式の | 黒/赤のマーキングが付いた黄色 | 200ft。 | SAE | 鋼 | 1 / 2 " | ゴムグリップを共成形した視認性の高いABSプラスチック | 1 / 10、1 / 100 | ¥32,705 | ||
PS1809DN | 折り畳み式の | 黒/赤のマーキングが付いた黄色 | 300ft。 | SAE | 鋼 | 1 / 2 " | ゴムグリップを共成形した視認性の高いABSプラスチック | 1 / 10、1 / 100 | ¥45,158 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。