アイテム価格 | 磁気チップ巻尺 |
ベルトクリップ | 有り |
ブレードコーティング | クリア |
ブレードカラー | イエロー |
ブレードの長さ | 25ft。 |
ブレード材質 | 鋼 |
ブレード幅 | 1" |
ケースカラー | ブラック/オレンジ |
ケースの材質 | ラバーグリップ付きABS |
ケースの種類 | 閉店 |
卒業タイプ | インチ/フィート |
卒業 | 1 / 16 " |
ロックタイプ | プッシュボタン |
測定タイプ | SAE |
傑出した | 未評価 |
スタッドマーキング | 有り |
ヒントスタイル | 2-リベットフック |
船の重量(kg) | 0.4 |
船高(cm) | 2.41 |
船の長さ(cm) | 6.19 |
船幅(cm) | 5.66 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。