アイテム価格 | エンジニアの長い巻尺 |
ベルトクリップ | 有り |
ブレードコーティング | クリア |
ブレードカラー | 黒/赤のマーキングが付いた黄色 |
ブレードの長さ | 50ft。 |
ブレード材質 | 鋼 |
ブレード幅 | 3 / 8 " |
ケースカラー | ブラウン |
ケースの材質 | ビニール被覆鋼 |
ケースの種類 | 閉店 |
卒業タイプ | インチ |
卒業 | 1 / 10 " |
フック | 2リベット |
ロックタイプ | なし |
測定タイプ | SAE |
傑出した | 未評価 |
スタッドマーキング | いいえ |
船の重量(kg) | 0.41 |
船高(cm) | 10.8 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 3.18 |
HSコード | 9017800000 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。