入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ダブルデューティオイルゲージ巻尺 |
ブレードコーティング | ニッケルとクロムの電気めっき |
ブレードカラー | 黒のマーキングが施されたクローム |
ブレードの長さ | 50ft。 |
ブレード材質 | 鋼 |
ブレード幅 | 1 / 2 " |
ケースカラー | 赤/クロム |
ケースの材質 | 接地ストラップ付きの鋼とプラスチック |
ケースの種類 | Open |
卒業タイプ | インチ/フィート |
卒業 | インチから8分のXNUMX |
ハンドルタイプ | 折りたたみプラスチック |
フック | スイベルスナップ |
船の重量(kg) | 1.07 |
船高(cm) | 4.57 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 16 |
HSコード | 9017800000 |
原産国 | US |
モデル | ブレードの長さ | ケースカラー | 卒業タイプ | 卒業 | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CN1291SF590 | 33ft。 | 赤/クロム | インチ/フィート | インチから8分のXNUMX | ダブルデューティオイルゲージ巻尺 | ¥50,477 | |
CN1293SMEF59N | 50ft。 | 赤/クロム | インチ/フィート/mm/cm | フィート/インチから8分のXNUMXの上面、底面MM | ダブルデューティオイルゲージ巻尺 | ¥69,500 | |
CN1294SMEF59N | 66ft。 | 赤/クロム | インチ/フィート/mm/cm | フィート/インチから8分のXNUMXの上面、底面MM | ダブルデューティオイルゲージ巻尺 | ¥84,339 | |
CN1295SF590N | 75ft。 | 赤/クロム | インチ/フィート | インチから8分のXNUMX | ダブルデューティオイルゲージ巻尺 | ¥78,635 | |
CN1296SF590 | 100ft。 | 赤/クロム | インチ/フィート | インチから8分のXNUMX | ダブルデューティオイルゲージ巻尺 | ¥95,875 | |
CN1296SMEF59N | 100ft。 | 赤/クロム | インチ/フィート/mm/cm | フィート/インチから8分のXNUMXの上面、底面MM | ダブルデューティオイルゲージ巻尺 | ¥114,826 | |
C129012SF | 18ft。 | ブラック/クロム | インチ/フィート | インチから8分のXNUMX | シングルデューティオイルゲージテープ | ¥53,966 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。