入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | デリック巻尺 |
ブレードコーティング | クリアコート |
ブレードカラー | 黒のマーキングが施されたクローム |
ブレードの長さ | 100ft。 |
ブレード材質 | 鋼 |
ブレード幅 | 1 / 4 " |
ケースカラー | 赤/クロム |
ケースの材質 | 鋼とプラスチック |
ケースの種類 | Open |
卒業タイプ | インチ/フィート |
卒業 | 10分の100とXNUMX分のXNUMXの足 |
ハンドルタイプ | プラスチック |
フック | リング |
船の重量(kg) | 1.35 |
船高(cm) | 22.35 |
船の長さ(cm) | 19.3 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 9017800000 |
原産国 | US |
A. 巻尺は通常、金属、グラスファイバーのリボン、または柔軟な布でできています。 巻尺には、ケース、長尺またはオープンリール テープ、直径テープ (D テープ)、およびソーイング テープの XNUMX つの基本的な種類があります。 さまざまな長さがあり、測定マークが付いています。
A. エンジニアリングおよび測量用テープは、エンジニアや測量士が鉄道、高速道路、鉱業および測量用途のルートを正確に測定するのに適しています。
A. 巻尺は 6 か月ごとに校正する必要があります。
A. 主な要素としては、耐久性、読みやすさ、ロック機構、耐候性、ユーザーフレンドリーな機能、携帯性などが挙げられます。
A.
A. この Lufkin C2276D 巻尺は、正確な測定を可能にする明確で読みやすいマーキングが特徴です。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。