入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 燃料フィルター |
フィルター設計 | スピンオン |
フィルタの種類 | ディーゼル、ガス |
ガスケット材料 | ニトリル |
高さ | 5.75 " |
長さ | 5.75 " |
外径 | 3.25 " |
番手 | 11 / 16 " |
UPC | 038568706973 |
船の重量(kg) | 0.29 |
船高(cm) | 13.21 |
船の長さ(cm) | 18.29 |
船幅(cm) | 13.46 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 高さ | 長さ | 外径 | 番手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L3919F | 5" | 5" | 3.25 " | 11 / 16 " | ¥652 | ||
L3925F | 7.625 " | 7.625 " | 3.25 " | 21 / 32 " | ¥767 | ||
L8512F | 7 11 / 16 " | 7 11 / 16 " | 3.25 " | - | ¥966 | ||
L8867F | 7 11 / 16 " | 7 11 / 16 " | 3.25 " | - | ¥663 | ||
L8892F | 6 1 / 16 " | 6 1 / 16 " | 3.187 " | 1 / 2 " | ¥620 | ||
LFF3368 | 10.437 " | 10.437 " | 4.25 " | M32×1.5厚さ | ¥1,602 | ||
LFF3511 | 2.875 " | 2.875 " | 3.375 " | 29 / 32 " | ¥499 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。