アイテム価格 | コンスタントレベルオイラー |
ボウル径 | 3 |
ボウル素材 | ガラス |
容量 | 9オンス |
演算 | ベアリング、ポンプまたはギアハウジング、ラインシャフト、および保湿パッドのオイルレベルを自動的に維持します |
船の重量(kg) | 0.81 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 10.92 |
船幅(cm) | 8.38 |
HSコード | 8538100000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。