LUBE PMP530-04 グリース潤滑システム 4 フィード
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 精密計量潤滑システム |
空気吸入口 | 1 / 8 "NPT |
吸気圧 | 25から125へのpsi |
潤滑タイプ | グリース |
材料 | アルミニウム、真ちゅう鋼、透明ポリマー |
装着タイプ | ネマボックス |
フィードの数 | 4 |
操作 | 空圧式 |
出力 | 0〜0.012 cu in./cycle/feed |
全体の深さ | 6.56 " |
全体の高さ | 19.8 " |
全幅 | 9" |
ポンプ比 | 9:0 |
貯水池容量 | 75 cu。 に。 |
船の重量(kg) | 9.23 |
船高(cm) | 21.34 |
船の長さ(cm) | 55.12 |
船幅(cm) | 31.5 |
HSコード | 8479899899 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 装着タイプ | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PMP350-06 | NEMAパネル | 7" | 14.75 " | 12.88 " | ¥655,758 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。