入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ダイヤルプローブ温度計 |
構造 | アルミニウム |
ダイヤル素材 | ステンレス鋼 |
ダイヤル範囲 | 0〜300 |
直径 | 1.375 |
最大PSIの運用 | 125 |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 250 F |
取り付け | フロント |
取り付けネジ | 1 / 2-20 UNF |
タイプ | 閉回路液面計 |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 18.03 |
船の長さ(cm) | 8.64 |
船幅(cm) | 6.1 |
HSコード | 9026106000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
G615-07-A-1 | ¥21,757 | ||
G615-12-A-1 | ¥29,877 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。