アイテム価格 | 閉回路液面計 |
構造 | アルミニウム |
最大PSIの運用 | 125 |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 225 F |
取り付け | フロント |
取り付けネジ | 1 / 2-20 UNF |
タイプ | リジッドプラスチックサイト |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 17.27 |
船の長さ(cm) | 5.33 |
船幅(cm) | 2.79 |
HSコード | 9026106000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。