入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | モーションコントロールカップリングインサート |
ボア径 | 0.551 " |
チューブ径 | NA |
ボアタイプ | 退屈していない |
カップリングサイズ | MOL32 |
カップリングタイプ | オールダム止めねじ式 |
ディスク素材 | ポリアセテルインサート |
ディスクの種類 | ポリアセテルインサート |
終了 | ポリアセテル |
ハブ径 | 1.26 " |
ハブ素材 | ポリアセテル |
キー溝 | キー溝なし |
材料 | ポリアセテル |
最大角度のずれ | 3度 |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 176度F |
最大平行ずれ(インチ) | 0.1 |
マックス。 RPM | 4800 |
マックス。 スピード | 4800回転 |
最大温度範囲(F) | 176 |
公称トルク | 39.8インチポンド |
外径 | 1.26 " |
平行ずれ | 0.1 " |
サイズ | MOL32 |
形式 | オルダム クランプ スタイル インサート |
測定システム | 帝国 |
トルク | 39.8インチポンド |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 3.3 |
HSコード | 8483908040 |
原産国 | JP |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。