入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧タンク |
構造 | 鋳造アルミニウム |
ドレン栓 | G3/8 |
終了 | 天然アルミニウム |
高さ | 6.875 " |
長さ | 10.25 " |
取り付け | 垂直 |
名目能力 | 1.6ギャル。 |
タイプ | アルミニウム |
幅(Width) | 8 11 / 16 " |
船の重量(kg) | 2.39 |
船高(cm) | 25.91 |
船の長さ(cm) | 28.19 |
船幅(cm) | 28.45 |
HSコード | 8413919050 |
原産国 | DE |
モデル | ドレン栓 | 高さ | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
84527102103 | G3/8 | 8.125 " | 12 5 / 16 " | 9 9 / 16 " | ¥112,076 | |
84527102105 | G1/2 | 9.437 " | 14 9 / 16 " | 11.5 " | ¥131,125 | |
84527102107 | G1/2 | 10.875 " | 19 5 / 16 " | 13.437 " | ¥140,373 | |
84527102111 | G1/2 | 12 " | 20 11 / 16 " | 16 11 / 16 " | ¥277,797 | |
84527102117 | G1/2 | 14 " | 24.25 " | 18 11 / 16 " | ¥331,776 | |
84527102002 | - | - | - | - | ¥38,253 | 見積依頼
|
84527102011 | - | - | - | - | ¥104,506 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。