LOVEJOY 69790497650ディスクカップリングハブ、SX278-6カップリングサイズ、10.95インチフランジ外径、スチール
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ディスクカップリングハブ |
XNUMXつのディスクパックとのカップリングの軸方向のずれ(+ -D Ka) | 0.205 " |
チューブ径 | 4-1 / 2」 |
色 | メタリック |
カップリングタイプ | ディスク |
次元FD | 10.95 " |
ディメンションHD | 6.85 " |
寸法PW | 0.835 " |
次元S | 6.96 " |
シャフト端間の距離(寸法BSE) | 8.63 " |
ハブ素材 | アイシ1045 |
ハブスタイル | スタンダード |
キー溝のサイズ | 1 "×1 / 2" |
ボアを通る長さ | 4.92 " |
最大。 角度のずれ(シングルディスクパックあたり) | 1度 |
マックス。 退屈させる | 4.88 " |
最大スピード(バランス) | 7000回転 |
最大スピード(アンバランス) | 2800回転 |
マックス トルク | 251400インチポンド |
公称トルク | 125700インチポンド |
全体の長さ(Overall Length) | 18.47 " |
100rpmでの定格出力 | 199.5馬力 |
止めねじサイズ | 止めネジなし |
サイズ | 278-6 |
形式 | 退屈する |
タイプ | ディスクカップリングハブ |
プロダクト | モデル | チューブ径 | キー溝のサイズ | 止めねじサイズ | ボアを通る長さ | 公称トルク | 次元FD | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69790413308 | 4-3 / 8」 | 1 "×1 / 2" | 止めネジなし | 4.92 " | 125700インチポンド | 10.95 " | ¥270,568 | 見積依頼
| |
69790414395 | 2-3 / 8」 | 5 / 8 "x 5 / 16" | 止めネジなし | 3.94 " | 62000インチポンド | 8.98 " | ¥166,504 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。