LOVEJOY 69790491454 ディスクカップリングハブ、外径 7.95 インチ、スチール
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ディスクカップリングハブ |
XNUMXつのディスクパックとのカップリングの軸方向のずれ(+ -D Ka) | 0.15 " |
ボアタイプ | ラフストックボア |
色 | メタリック |
カップリングタイプ | ディスク |
次元FD | 7.95 " |
ディメンションHD | 4.92 " |
寸法PW | 0.61 " |
次元S | 5.03 " |
シャフト端間の距離(寸法BSE) | 6.25 " |
ハブ素材 | アイシ1045 |
ハブスタイル | スタンダード |
ボアを通る長さ | 3.54 " |
最大。 角度のずれ(シングルディスクパックあたり) | 1度 |
マックス。 退屈させる | 3.5 " |
最大スピード(バランス) | 9600回転 |
最大スピード(アンバランス) | 3840回転 |
マックス トルク | 81400インチポンド |
公称トルク | 40700インチポンド |
全体の長さ(Overall Length) | 13.33 " |
100rpmでの定格出力 | 64.6馬力 |
セットスクリュースタイルカップリングサイズ(寸法T) | 止めネジなし |
サイズ | 202-6 |
形式 | 退屈していない |
タイプ | ディスクカップリングハブ |
モデル | サイズ | ボアを通る長さ | 公称トルク | マックス。 退屈させる | 次元FD | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
69790491430 | 132-6 | 2.36 " | 9700インチポンド | 2.38 " | 5.2 " | ¥56,733 | 見積依頼
|
69790493804 | 90-6 | 1.57 " | 2100インチポンド | 1.5 " | 3.54 " | ¥30,547 | 見積依頼
|
69790491459 | 228-6 | 3.94 " | 62000インチポンド | 3.94 " | 8.98 " | ¥140,991 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。