LOVEJOY 69790414261 ディスクカップリングハブ、ボア 19 mm、外径 90 mm、スチール
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ディスクカップリングハブ |
XNUMXつのディスクパックとのカップリングの軸方向のずれ(+ -D Ka) | 1.5 mm |
チューブ径 | 19 mm |
色 | メタリック |
カップリングタイプ | ディスク |
次元FD | 90 mm |
ディメンションHD | 58 mm |
寸法PW | 7.49 mm |
次元S | 45 mm |
シャフト端間の距離(寸法BSE) | 60 mm |
ハブ素材 | アイシ1045 |
ハブスタイル | スタンダード |
キー溝のサイズ | 6のミリメートル×2.8ミリメートル |
ボアを通る長さ | 39.88 mm |
最大。 角度のずれ(シングルディスクパックあたり) | 1.5度 |
マックス。 退屈させる | 38 mm |
最大スピード(バランス) | 22700回転 |
最大スピード(アンバランス) | 9100回転 |
マックス トルク | 480 Nmで |
公称トルク | 240 Nmで |
全体の長さ(Overall Length) | 134 mm |
100rpmでの定格出力 | 3.5馬力 |
止めねじサイズ | 止めネジなし |
サイズ | 90-6 |
形式 | 退屈する |
タイプ | ディスクカップリングハブ |
プロダクト | モデル | チューブ径 | キー溝のサイズ | 止めねじサイズ | ボアを通る長さ | 公称トルク | 次元FD | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69790413906 | 32 mm | 10のミリメートル×3.3ミリメートル | 止めネジなし | 50.04 mm | 575 Nmで | 110 mm | ¥55,726 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。