LOVEJOY 69790400158スリーブカップリングフランジ、Oリング付き、外径。 6インチ、長さ4インチ、スチール
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スリーブ |
色 | メタリック |
次元AD | 2.32 " |
外形寸法D | 3.97 " |
次元FD | 6" |
シャフト端間の距離(寸法BSE) | 0.13 " |
ハブスタイル | 露出したボルト |
ボアを通る長さ | 1.94 " |
材料 | 1045スチール |
最大角度のずれ | 1.5度 |
マックス。 退屈させる | 2.205 " |
最大スピード(バランス) | 8250 RPM |
最大スピード(アンバランス) | 5500 RPM |
平行ずれ | 0.06 " |
サイズ | 1" |
形式 | 露出したボルトスリーブ |
トルク | 18900インチポンド |
タイプ | スリーブ |
モデル | 最大スピード(バランス) | 次元AD | 外形寸法D | 最大スピード(アンバランス) | 平行ずれ | サイズ | 形式 | トルク | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69790400198 | 6000 RPM | 3.97 " | 6.84 " | 4000 RPM | 0.115 " | 3" | 露出したボルトスリーブ | 94500インチポンド | ¥93,160 | 見積依頼
|
69790400141 | 9000 RPM | 2.04 " | 3.06 " | 6000 RPM | 0.056 " | 1" | 露出したボルトスリーブ | 7600インチポンド | ¥40,367 | 見積依頼
|
69790400142 | 9000 RPM | 2.04 " | 3.06 " | 6000 RPM | 0.056 " | 1" | シュラウド付きボルトスリーブ | 7600インチポンド | ¥40,367 | 見積依頼
|
69790400175 | 7500 RPM | 2.94 " | 4.86 " | 5000 RPM | 0.085 " | 2" | シュラウド付きボルトスリーブ | 31500インチポンド | ¥58,865 | 見積依頼
|
69790400186 | 6600 RPM | 3.47 " | 5.84 " | 4400 RPM | 0.105 " | 2 1 / 2 " | 露出したボルトスリーブ | 56700インチポンド | ¥76,749 | 見積依頼
|
69790400209 | 5250 RPM | 4.57 " | 7.91 " | 3500 RPM | 0.13 " | 3 1 / 2 " | 露出したボルトスリーブ | 151200インチポンド | ¥158,004 | 見積依頼
|
69790400218 | 4500 RPM | 5" | 9.25 " | 3000 RPM | 0.15 " | 4" | 露出したボルトスリーブ | 220500インチポンド | ¥187,000 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。