LOVEJOY 68514477202 ディスクカップリング、トルク 66 インチポンド、直径 1.969 インチ、平方インチ 0.1264 ポンド慣性
アイテム: CM7YUV
モデル:68514477202
入手する 5月 16, 木曜日
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 16, 木曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ディスクカップリング |
角度のずれ | 1度 |
軸方向のずれ | ±0.20インチ |
チューブ径 | 3 / 4 " |
ボアタイプ | 完成した穴 |
クランプねじサイズ | M5 |
カップリングサイズ | MDSD50C |
カップリングタイプ | ミニディスクカップリング |
カップリング重量(ポンド) | 4.23オンス |
ディメンションHD | 1.535 " |
ディスク素材 | ステンレス鋼 |
ハブ素材 | アルミニウム |
キー溝 | キー溝なし |
ボアを通る長さ | 0.764 " |
マックス。 退屈させる | 0.787 " |
マックス。 動作温度 | 300度F |
最小退屈させる | 0.394 " |
慣性モーメント | 0.1264 ポンドインチ平方 |
公称トルク | 66インチポンド |
外径 | 1.969 " |
全体の長さ(Overall Length) | 1.732 " |
製品データシート | ラブジョイ-68514456618.pdf |
シリーズ | MDSDシリーズ |
形式 | クランプネジ |
測定システム | 帝国 |
ねじり剛性 | 32745 インチ-ポンド/ラジアン |
音量 | 6.71490 cu。 に。 |
船の重量(kg) | 0.12 |
モデル | マックス。 退屈させる | ボアA | ボアB | 最小退屈させる | 慣性モーメント | 公称トルク | 外径 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514477186 | 0.394 " | - | - | 0.118 " | 0.0154 ポンドインチ平方 | 18インチポンド | 1.260 " | 1.260 " | - | 見積依頼
|
68514477187 | 0.394 " | 3 / 16 "x 1 / 4" | 3 / 16 "x 1 / 4" | 0.118 " | 0.0154 ポンドインチ平方 | 18インチポンド | 1.260 " | 1.260 " | - | 見積依頼
|
68514477188 | 0.394 " | - | - | 0.118 " | 0.0154 ポンドインチ平方 | 18インチポンド | 1.260 " | 1.260 " | - | 見積依頼
|
68514477189 | 0.551 " | - | - | 0.236 " | 0.0410 ポンドインチ平方 | 35インチポンド | 1.575 " | 1.496 " | - | 見積依頼
|
68514477190 | 0.551 " | 1 / 4 "x 3 / 8" | 1 / 4 "x 3 / 8" | 0.236 " | 0.0410 ポンドインチ平方 | 35インチポンド | 1.575 " | 1.496 " | - | 見積依頼
|
68514477191 | 0.551 " | - | - | 0.236 " | 0.0410 ポンドインチ平方 | 35インチポンド | 1.575 " | 1.496 " | - | 見積依頼
|
68514477192 | 0.551 " | - | - | 0.236 " | 0.0410 ポンドインチ平方 | 35インチポンド | 1.575 " | 1.496 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。