LOVEJOY 68514476948 フレキシブル シャフト カップリング、トルク 17.70 インチ ポンド、直径 0.945 インチ、平方インチ 0.0850 ポンド慣性
アイテム: CM7YQQ
モデル:68514476948
入手する 5月 17, 金曜日
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 17, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
Item | モーションコントロールカップリング |
角度のずれ | 1.20度 |
軸方向のずれ | 0.0120 " |
ベローズ材質 | ステンレス鋼 |
チューブ径 | 3 / 8 " |
ボアタイプ | 退屈する |
クランプねじサイズ | M3 |
カップリングサイズ | BWC32 |
カップリングタイプ | 標準ベローズカップリング |
カップリング重量(ポンド) | 1.30オンス |
ハブ素材 | アルミニウム |
キー溝 | キー溝なし |
ボアを通る長さ | 0.472 " |
マックス。 退屈させる | 0.472 " |
マックス。 動作温度 | 212度F |
マックス。 スピード | 15000回転 |
最小退屈させる | 0.118 " |
慣性モーメント | 0.0850 ポンドインチ平方 |
公称トルク | 17.70インチポンド |
外径 | 0.945 " |
全体の長さ(Overall Length) | 1.260 " |
平行ずれ | 0.004 " |
製品データシート | ラブジョイ-68514456618.pdf |
シリーズ | BWCシリーズ |
形式 | クランプ |
測定システム | 帝国 |
ねじり剛性 | 13541 インチ-ポンド/ラジアン |
音量 | 1.12521 cu。 に。 |
船の重量(kg) | 0.04 |
モデル | Item | カップリングタイプ | 角度のずれ | 軸方向のずれ | ボアを通る長さ | マックス。 退屈させる | マックス。 スピード | 最小退屈させる | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWC41 3/8x1/4 | モーションコントロールカップリング | ベローズクランプ | - | +/- 0.012 " | 14 mm | 16 mm | 15,000回転 | 6 mm | ¥8,595 | |
BWC41 3/8x3/8 | モーションコントロールカップリング | ベローズクランプ形式 | - | +/- 0.012 " | 14 mm | 16 mm | 15,000回転 | 6 mm | ¥39,535 | |
68514476956 | モーションコントロールカップリング | - | 1.2度 | 0.012 " | 0.551 " | 0.63 " | 15000rpm | 0.236 " | ¥35,338 | 見積依頼
|
68514477001 | モーションコントロールカップリング | - | 1.2度 | 0.016 " | 0.571 " | 0.748 " | 15000rpm | 0.315 " | ¥41,804 | 見積依頼
|
68514476947 | モーションコントロールカップリング | - | 1.2度 | 0.012 " | 0.472 " | 0.472 " | 15000rpm | - | ¥28,875 | 見積依頼
|
68514476992 | モーションコントロールカップリング | - | 1.2度 | 0.008 " | 0.276 " | 0.256 " | 15000rpm | 0.118 " | ¥26,288 | 見積依頼
|
68514476949 | モーションコントロールカップリング | - | 1.2度 | 0.012 " | 0.472 " | 0.472 " | 15000rpm | 0.118 " | ¥28,875 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。