LOVEJOY 68514476321 ユニバーサルジョイント、直径 3 インチ、長さ 19.06 インチ、破壊トルク 65400 インチポンド
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
アイテム価格 | ユニバーサルジョイント |
ボアA | 1 1/4 x 1 1/2 " |
ボアB | 1 1/4 x 1 1/2 " |
ボアの深さ | 2.750 " |
ボアタイプ | 完成した穴 |
色 | メタリック |
カップリングキー溝サイズ | 3/8 "x 3/16"&1/4 "x 1/8" |
F寸法(最小) | 6.310 " |
F寸法(標準) | 9.060 " |
ジョイントタイプ | DD型 |
キー溝 | キー溝付 |
メインピンの高さ(寸法E) | 4.53 " |
材料 | 鋼 |
最大。 角度オフセット | 25度F |
マックス。 退屈させる | 2.00 " |
マックス。 スピード | 1750回転 |
動作温度 範囲 | -20度212度までNS |
外径 | 3.000 " |
全体の長さ(Overall Length) | 19.06 " |
止めねじサイズ | 3 / 8」-16 |
サイズ | DD14B |
静的破壊トルク | 65400インチポンド |
測定システム | 帝国 |
音量 | 163.08000 cu。 に。 |
船の重量(kg) | 20.07 |
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|
68514476322 | 23.56 " | ¥480,533 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。