LOVEJOY 68514476319ピンおよびブロックUジョイント、シングルジョイント、0.75インチボア、1.25インチ外径、鋼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ユニバーサルジョイント |
ボアA | 1 / 2 "x 3 / 4" |
ボアB | 1 / 2 "x 3 / 4" |
ボアの深さ | 1.06 " |
チューブ径 | 1/2 "&3/4" |
ボアタイプ | 完成した穴 |
色 | メタリック |
立方インチ | 5.85938Cu。 の |
ジョイントタイプ | NBタイプ |
キー溝 | キー溝付 |
キー溝のサイズ | 1/8インチ×1/16インチ×3/16インチ×3/32インチ |
メインピンの高さ(寸法E) | 1.88 " |
材料 | 鋼 |
最大。 角度オフセット | 25度 |
マックス。 退屈させる | 0.75 " |
マックス。 スピード | 6000回転 |
動作温度 範囲 | -30度212度までNS |
外径 | 1.25 " |
全体の長さ(Overall Length) | 3.75 " |
ねじ径 | 1 / 4」-20 |
インチあたりのねじ山 | 1 / 4」-20 |
止めねじサイズ | 1 / 4-20 |
サイズ | NB8B |
静的破壊トルク | 2500インチポンド |
形式 | 退屈する |
測定システム | 帝国 |
タイプ | ユニバーサルジョイントNBタイプ |
音量 | 5.85938 cu。 に。 |
モデル | チューブ径 | キー溝のサイズ | 外径 | 全体の長さ(Overall Length) | ボアの深さ | 静的破壊トルク | 材料 | 止めねじサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514449739 | 5 / 8 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 1.25 " | 3.75 " | 1.06 " | 2500インチポンド | 鋼 | 1 / 4-20 | ¥41,789 | 見積依頼
|
68514446728 | 3 / 4 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 1.5 " | 4.25 " | 1.18 " | 4400インチポンド | 鋼 | 1 / 4-20 | ¥50,146 | 見積依頼
|
68514450331 | 3 / 4 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 1.5 " | 4.25 " | 1.18 " | 4400インチポンド | 鋼 | 1 / 4-20 | ¥50,146 | 見積依頼
|
68514444378 | 1" | 1 / 4 "x 1 / 8" | 2" | 5.44 " | 1.5 " | 10500インチポンド | 鋼 | 5 / 16-18 | ¥71,366 | 見積依頼
|
68514444041 | 5 / 8 " | - | 1.250 " | 3.75 " | 1.060 " | 2500インチポンド | 鋼 | 止めネジなし | - | 見積依頼
|
68514476298 | 1" | - | 2.000 " | 5.440 " | 1.500 " | 10500インチポンド | 鋼 | 止めネジなし | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。