入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | せん断のクモ |
色 | 青 |
カップリングの公称トルク | 1810インチポンド |
カップリングサイズ | LS150 |
カップリングタイプ | ジョーインシアー |
立方インチ | 13.714立方インチ |
寸法G | 1.94 " |
ディメンションHD | 3.75 " |
次元W | 1.71 " |
ハブスタイル | 1 |
ボアを通る長さ | 1.75 " |
材料 | ウレタン |
マックス。 退屈させる | 1.875 " |
マックス。 スピード | 5200回転 |
マックス トルク | 3620インチポンド |
最小退屈させる | 0.630 " |
通常の温度範囲 | -30度200度までNS |
外径 | 3.75 " |
全体の長さ(Overall Length) | 5.44 " |
リングの深さ | 4.69 " |
リングの高さ | 1.71 " |
速度 | 5200回転 |
スパイダー外径 | 3.75 " |
スパイダータイプ | LS |
形式 | ラップ |
ねじ山径 | 3 / 8」-16 |
番手 | 3 / 8-16 |
インチあたりのスレッド | 3 / 8」-16 |
UPC | 685144717092 |
音量 | 13.714 cu。 に。 |
船の重量(kg) | 0.28 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 15.24 |
原産国 | US |
モデル | ハブスタイル | 材料 | カップリングサイズ | カップリングの公称トルク | 形式 | カップリングタイプ | 色 | 立方インチ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514471710 | 2 | ウレタン | LS190 | 2920インチポンド | ラップ | ジョーインシアー | 青 | 16.0825立方インチ | ¥33,786 | |
68514471708 | 1 | ウレタン | LS110 | 1090インチポンド | ラップ | ジョーインシアー | 青 | 8.41立方インチ | ¥17,404 | |
68514471706 | 1 | ウレタン | LS090、LS095 | 335インチポンド | ラップ | ジョーインシアー | 青 | 1.8944立方インチ | ¥11,220 | |
68514471714 | 1 | ウレタン | CS285 | 18760インチポンド | ラップ | ジョーインシアー | 青 | 88.209立方インチ | ¥135,660 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。