入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | CJシリーズハブ |
角変位 | 0.04 " |
チューブ径 | NA |
ボアタイプ | コールテン |
色 | シルバー |
カップリングサイズ | CJ24/32 |
カップリングタイプ | CJ |
寸法G | 0.7 " |
ディメンションHD | 2.2 " |
スパイダーとハブ面の間の距離(寸法CL) | 0.08 " |
ハブスタイル | B |
キー溝 | キー溝なし |
キー溝のサイズ | キー溝なし |
ボアを通る長さ | 1.18 " |
材料 | アルミニウム |
最大角変位(ΔKa)、n = 1500 [1 / min] | 0.9度 |
最大軸方向変位(ΔKa) | 0.055 " |
マックス。 退屈させる | 1.25 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | -50度248度までNS |
最大半径方向変位(ΔKr) | 0.009 " |
マックス トルク | 620インチポンド |
最小退屈させる | 0.87 " |
公称トルク(92ショアAスパイダー付き) | 310インチポンド |
通常の温度範囲(80ショアA、92ショアA、および95/98ショアAスパイダーを使用) | -40度212度までNS |
外径 | 2.2 " |
カップリング全体の長さ | 1.8 " |
製品データシート | ラブジョイ-68514460880.pdf |
ねじ径 | #10-24 |
インチあたりのねじ山 | #10-24 |
止めねじサイズ | 10-24 |
セットスクリュースタイルカップリング位置サイズ(寸法SL) | 0.39 " |
速度 | 10600回転 |
スパイダー内径 | 1.06 " |
スパイダー外径 | 2.16 " |
蜘蛛の厚さ(寸法W) | 0.55 " |
形式 | 退屈していない |
測定システム | 帝国 |
船の重量(kg) | 0.44 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | カップリングサイズ | キー溝のサイズ | ハブスタイル | ボアタイプ | 外径 | カップリング全体の長さ | 材料 | カップリングタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514471451 | CJ48/60 | キー溝なし | A | コールテン | 4.13 " | 3.16 " | アルミニウム | CJ | ¥30,198 | ||
68514471442 | CJ19/24 | キー溝なし | B | コールテン | 1.57 " | 1.53 " | アルミニウム | CJ | ¥3,332 | ||
68514471446 | CJ28/38 | キー溝なし | B | ラフストックボア | 2.56 " | 2.07 " | アルミニウム | CJ | ¥8,351 | 見積依頼
| |
68514471450 | CJ42/55 | キー溝なし | B | ラフストックボア | 3.74 " | 2.87 " | アルミニウム | CJ | ¥25,058 | 見積依頼
| |
68514461989 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥19,833 | 見積依頼
| |
68514461983 | CJ14/16 | - | B | 退屈する | 1.180 " | 1.380 " | アルミニウム | CJ | - | 見積依頼
| |
68514471448 | CJ38/45 | - | B | 退屈していない | 3.150 " | 2.590 " | アルミニウム | CJ | ¥13,108 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。