入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | CJシリーズハブ |
角変位 | 0.03 " |
チューブ径 | NA |
ボアタイプ | コールテン |
色 | シルバー |
カップリングサイズ | CJ19/24 |
カップリングタイプ | CJ |
寸法G | 0.63 " |
ディメンションHD | 1.57 " |
スパイダーとハブ面の間の距離(寸法CL) | 0.08 " |
ハブスタイル | B |
キー溝 | キー溝なし |
キー溝のサイズ | キー溝なし |
ボアを通る長さ | 0.98 " |
材料 | アルミニウム |
最大角変位(ΔKa)、n = 1500 [1 / min] | 1.2度 |
最大軸方向変位(ΔKa) | 0.047 " |
マックス。 退屈させる | 0.94 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | -50度248度までNS |
最大半径方向変位(ΔKr) | 0.008 " |
マックス トルク | 177インチポンド |
公称トルク(92ショアAスパイダー付き) | 88インチポンド |
通常の温度範囲(80ショアA、92ショアA、および95/98ショアAスパイダーを使用) | -40度212度までNS |
外径 | 1.57 " |
カップリング全体の長さ | 1.53 " |
製品データシート | ラブジョイ-68514460880.pdf |
ねじ径 | #10-24 |
インチあたりのねじ山 | #10-24 |
止めねじサイズ | 10-24 |
セットスクリュースタイルカップリング位置サイズ(寸法SL) | 0.39 " |
速度 | 14000回転 |
スパイダー内径 | 0.71 " |
スパイダー外径 | 1.57 " |
蜘蛛の厚さ(寸法W) | 0.47 " |
形式 | 退屈していない |
測定システム | 帝国 |
船の重量(kg) | 0.17 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | カップリングサイズ | キー溝のサイズ | ハブスタイル | ボアタイプ | 外径 | カップリング全体の長さ | 材料 | カップリングタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514471444 | CJ24/32 | キー溝なし | B | コールテン | 2.2 " | 1.8 " | アルミニウム | CJ | ¥5,145 | ||
68514471451 | CJ48/60 | キー溝なし | A | コールテン | 4.13 " | 3.16 " | アルミニウム | CJ | ¥30,198 | ||
68514471446 | CJ28/38 | キー溝なし | B | ラフストックボア | 2.56 " | 2.07 " | アルミニウム | CJ | ¥8,351 | 見積依頼
| |
68514471450 | CJ42/55 | キー溝なし | B | ラフストックボア | 3.74 " | 2.87 " | アルミニウム | CJ | ¥25,058 | 見積依頼
| |
68514461989 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥19,833 | 見積依頼
| |
68514461983 | CJ14/16 | - | B | 退屈する | 1.180 " | 1.380 " | アルミニウム | CJ | - | 見積依頼
| |
68514471448 | CJ38/45 | - | B | 退屈していない | 3.150 " | 2.590 " | アルミニウム | CJ | ¥13,108 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。