LOVEJOY 68514470006 SSタイプハブSS075、1 / 4インチボアサイズ、キー溝なし
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | SSタイプハブ |
チューブ径 | 1 / 4 " |
ボアタイプ | 完成した穴 |
色 | メタリック |
カップリングサイズ | SS075 |
カップリングタイプ | SS |
寸法G | 0.5 " |
ハブ長 | 1.32 " |
キー溝 | キー溝なし |
キー溝のサイズ | キー溝なし |
ボアを通る長さ | 0.82 " |
材料 | ステンレス鋼 |
マックス。 退屈させる | 0.875 " |
最小退屈させる | 0.25 " |
外径 | 1.36 " |
測定システム | 帝国 |
スレッド | 1 / 4-20 |
ねじ山径 | 1 / 4」-20 |
インチあたりのスレッド | 1 / 4」-20 |
UPC | 685144700063 |
A.
A. ジョーカップリングハブには、シャフトキーに嵌合するキー溝として知られる切り欠きスロットが付いています。 これらのキーは、トルクの向上と滑りの防止を促進するだけでなく、振動とバックラッシュ (XNUMX つの回転嵌合部品間の自由な動きの程度) によって引き起こされる損失を軽減します。 ただし、キーレスジョーカップリングハブはトルクを伝達するために止めネジのみを使用するため、一部のアプリケーションではキーが必要ありません。 キーレスハブは、シャフトが滑っても影響を受けない状況に最適です。
A.
プロダクト | モデル | カップリングサイズ | チューブ径 | キー溝のサイズ | ボアを通る長さ | 外径 | 材料 | カップリングタイプ | ハブ長 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514476406 | SS095 | 1 / 2 " | キー溝なし | 1" | 2.11 " | ステンレス鋼 | SS | 1.52 " | ¥32,182 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。