LOVEJOY 68514465818ジョーカップリングハブ、キー溝付き、ボアサイズ1.875インチ、鋳鉄
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | CJシリーズハブ |
角変位 | 0.08 " |
チューブ径 | 1 7 / 8 " |
ボアタイプ | 退屈する |
色 | グレー |
カップリングサイズ | CJ48 |
カップリングタイプ | CJ |
寸法G | 1.1 " |
ディメンションHD | 3.35 " |
次元U | 1.77 " |
スパイダーとハブ面の間の距離(寸法CL) | 0.14 " |
ハブ素材 | 鋳鉄 |
ハブスタイル | A |
キー溝 | キー溝付 |
キー溝の深さ | 1 / 2 "x 1 / 4" |
キー溝のサイズ | 1 / 2 "x 1 / 4" |
キー溝の幅 | 1 / 2 "x 1 / 4" |
ボアを通る長さ | 2.2 " |
材料 | 鋳鉄 |
最大角変位(ΔKa)、n = 1500 [1 / min] | 1.1度 |
最大軸方向変位(ΔKa) | 0.082 " |
マックス。 退屈させる | 1.89 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | -50度248度までNS |
最大半径方向変位(ΔKr) | 0.014 " |
マックス。 スピード | 5600回転 |
マックス トルク | 5480インチポンド |
最小退屈させる | 0.47 " |
公称トルク(92ショアAスパイダー付き) | 2740インチポンド |
通常の温度範囲(80ショアA、92ショアA、および95/98ショアAスパイダーを使用) | -40度212度までNS |
外径 | 4.13 " |
カップリング全体の長さ | 5.51 " |
製品データシート | ラブジョイ-68514460880.pdf |
ねじ径 | 5 / 16」-18 |
インチあたりのねじ山 | 5 / 16」-18 |
セットスクリュースタイルカップリング位置サイズ(寸法SL) | 0.79 " |
セットスクリュースタイルカップリングサイズ(寸法T) | 5 / 16-18 |
スパイダー内径 | 2.01 " |
スパイダー外径 | 4.13 " |
蜘蛛の厚さ(寸法W) | 0.83 " |
形式 | 退屈する |
測定システム | 帝国 |
UPC | 685144658180 |
モデル | カップリングサイズ | チューブ径 | キー溝のサイズ | ハブスタイル | 外径 | カップリング全体の長さ | ハブ素材 | カップリングタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514465858 | CJ42 | 1 1 / 8 " | 1 / 4 "x 1 / 8" | A | 3.74 " | 4.96 " | - | CJ | ¥28,269 | |
68514465835 | CJ75 | 2 1 / 8 " | 1 / 2 "x 1 / 4" | A | 6.3 " | 8.27 " | - | CJ | ¥85,132 | |
68514466034 | CJ75 | 2 7 / 8 " | 3 / 4 "x 3 / 8" | A | 6.3 " | 8.27 " | - | CJ | ¥85,132 | |
68514464124 | CJ55 | 2 3 / 8 " | 5 / 8 "x 5 / 16" | B | 4.72 " | 6.3 " | - | CJ | ¥42,318 | |
68514464116 | CJ42 | 1 1 / 2 " | 3 / 8 "x 3 / 16" | B | 3.74 " | 4.96 " | - | CJ | ¥28,269 | 見積依頼
|
68514464117 | CJ42 | 1 7 / 8 " | 1 / 2 "x 1 / 4" | B | 3.74 " | 4.96 " | - | CJ | ¥26,497 | 見積依頼
|
68514466879 | CJ42 | 1 1 / 4 " | 5 / 16 "x 5 / 32" | A | 3.74 " | 4.96 " | - | CJ | ¥26,202 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。