アイテム価格 | スリーブカップリングフランジ |
ボアタイプ | 1615/1610 テーパー ロック ブッシングを受け入れるための穴加工 |
色 | グレー |
カップリングサイズ | 10TF |
カップリングタイプ | S-フレックス |
寸法FL | 1.22 " |
寸法G | 1.63 " |
寸法L | 2.69 " |
次元P | 1.47 " |
寸法R | 2" |
HP定格@ 1200 RPM | 55hp |
HP定格@ 1800 RPM | 82hp |
HP定格@ 3600 RPM | 164hp |
ハブ径 | 4.75 " |
キー溝のサイズ | キー溝なし |
材料 | 鋳鉄 |
マックス。 退屈させる | 2.5 " |
マックス。 スピード | 3600 RPM |
公称トルク(EPDMスリーブ付き) | 2875インチポンド |
外径 | 7.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 7" |
ねじり剛性 | 10980In.Lbs./Rad |
タイプ | カップリングフランジ |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。