LOVEJOY 68514462012 ジョーカップリングハブ、サイズ CJ28/38、ボアサイズ 0.625 インチ、キー溝付き、アルミニウム
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | CJシリーズハブ |
角変位 | 0.05 " |
チューブ径 | 5 / 8 " |
ボアタイプ | 退屈する |
色 | メタリック |
カップリングサイズ | CJ28 |
カップリングタイプ | CJ |
寸法G | 0.79 " |
ディメンションHD | 1.89 " |
次元U | 1.1 " |
スパイダーとハブ面の間の距離(寸法CL) | 0.1 " |
ハブ素材 | 粉末冶金 |
ハブスタイル | A |
キー溝 | キー溝なし |
キー溝のサイズ | キー溝なし |
ボアを通る長さ | 1.38 " |
材料 | 粉末冶金 |
最大角変位(ΔKa)、n = 1500 [1 / min] | 0.9度 |
最大軸方向変位(ΔKa) | 0.06 " |
マックス。 退屈させる | 1.1 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | -50度248度までNS |
最大半径方向変位(ΔKr) | 0.01 " |
マックス。 スピード | 8500回転 |
マックス トルク | 1680インチポンド |
最小退屈させる | 0.47 " |
公称トルク(92ショアAスパイダー付き) | 840インチポンド |
通常の温度範囲(80ショアA、92ショアA、および95/98ショアAスパイダーを使用) | -40度212度までNS |
外径 | 2.56 " |
カップリング全体の長さ | 3.54 " |
製品データシート | ラブジョイ-68514460880.pdf |
ねじ径 | 5 / 16」-18 |
インチあたりのねじ山 | 5 / 16」-18 |
セットスクリュースタイルカップリング位置サイズ(寸法SL) | 0.59 " |
セットスクリュースタイルカップリングサイズ(寸法T) | 5 / 16-18 |
スパイダー外径 | 2.56 " |
蜘蛛の厚さ(寸法W) | 0.59 " |
形式 | 退屈する |
測定システム | 帝国 |
UPC | 685144620125 |
モデル | カップリングサイズ | チューブ径 | キー溝のサイズ | ハブスタイル | 外径 | カップリング全体の長さ | ハブ素材 | カップリングタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514462030 | CJ38 | 1 3 / 4 " | 3 / 8 "x 3 / 16" | B | 3.15 " | 4.49 " | - | CJ | ¥12,842 | |
68514462017 | CJ28 | 1 1 / 8 " | 1 / 4 "x 1 / 8" | B | 2.56 " | 3.54 " | - | CJ | ¥9,572 | |
68514461984 | CJ14 | 5 / 16 " | キー溝なし | B | 1.18 " | 1.38 " | - | CJ | ¥4,324 | |
68514462016 | CJ28 | 1" | 1 / 4 "x 1 / 8" | B | 2.56 " | 3.54 " | - | CJ | ¥10,280 | 見積依頼
|
68514462014 | CJ28 | 3 / 4 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | A | 2.56 " | 3.54 " | - | CJ | ¥9,413 | 見積依頼
|
68514462009 | CJ24 | 1" | 1 / 4 "x 1 / 8" | B | 2.2 " | 3.07 " | - | CJ | ¥7,708 | 見積依頼
|
68514462019 | CJ28 | 1 3 / 8 " | 5 / 16 "x 5 / 32" | B | 2.56 " | 3.54 " | - | CJ | ¥9,501 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。