定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

LOVEJOY 68514461458 Spider、92 Shore A、42480.00 in-lbs トルク、イエロー | CM7YYR

LOVEJOY 68514461458 Spider、92 Shore A、42480.00 in-lbs トルク、イエロー

在庫あり
アイテム: CM7YYR モデル:68514461458

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥121,040 /単価
この商品は4個単位でのみ発送できます
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

ItemCJシリーズスパイダー
角変位0.220 "
角度のずれ0.90度1.30度まで
軸方向のずれ0.039〜252インチ
イエロー
カップリング
カップリングタイプエラストマーインサート
設計組み立てが簡単な XNUMX ピース設計、湾曲したジョーの設計には、エラストマー (スパイダー) に半径方向と軸方向の湾曲 (クラウニング) の両方が組み込まれています。ハブは焼結鉄、鋼、アルミニウム、鋳鉄、およびダクタイル鉄の素材で提供されます。XNUMX つの異なる
寸法G2.170 "
次元S4.060 "
スパイダーとハブ面の間の距離(寸法CL)0.260 "
材料ポリウレタン
最大角変位(ΔKa)、n = 1500 [1 / min]1.30度
最大軸方向変位(ΔKa)0.1650 "
最大半径方向変位(ΔKr)0.0210 "
マックス。 スピード2240回転
マックス トルク84960インチポンド
公称トルク42480インチポンド
通常の温度範囲-40度212度までNS
外径10.040 "
平行ずれ0.008〜0.027インチ
1,200rpmでの定格HP800馬力
1,800rpmでの定格HP1210馬力
止めねじサイズ5 / 8」-11
セットスクリュースタイルカップリング位置サイズ(寸法SL)1.380 "
スパイダー内径5.000 "
スパイダー外径10.040 "
クモのサイズ110
蜘蛛の厚さ(寸法W)1.650 "
スパイダータイプ92ショアA
在庫サイズ14〜180
形式オープンセンター
温度。 範囲-50度248度までNS
音量166.32264 cu。 に。
最大での巻き上げ角度。 トルク5度
公称トルクでの巻き上げ角度3.20度

発送情報:

船の重量(kg) 0.74

製品バリエーション

プロダクトモデルクモのサイズ材料公称トルクスパイダータイプカップリングタイプ形式温度範囲価格
LOVEJOY 68514461447 Spider、イエロー、92 Shore A、ポリウレタン、177 in-lbs トルク | AJ2WZJ 6851446144719ポリウレタンイエロー88インチポンドCJエラストマーインサートOpen-50〜248 Deg.F¥2,658
LOVEJOY 68514472259 スパイダー、グリーン、64 ショア D、ポリウレタン、7170 インチポンド トルク | AJ2XBZ 6851447225938ポリウレタングリーン3585インチポンドCJエラストマーインサートOpen-30〜266 Deg.F¥10,125
LOVEJOY 68514462074 スパイダー、レッド、98 ショア A、ポリウレタン、12120 インチポンド トルク | AJ2XCD 6851446207455ポリウレタンレッド6060インチポンドCJエラストマーインサートOpen-40〜248 Deg.F¥9,413
LOVEJOY 68514461449 スパイダー、イエロー、92 ショア A、ポリウレタン、1680 インチポンド トルク | AJ2XCG 6851446144928ポリウレタンイエロー840インチポンドCJエラストマーインサートOpen-50〜248 Deg.F¥2,395
LOVEJOY 68514462070 スパイダー、レッド、98 ショア A、ポリウレタン、2830 インチポンド トルク | AJ2XFC 6851446207028ポリウレタンレッド1415インチポンドCJエラストマーインサートOpen-40〜248 Deg.F¥2,420
LOVEJOY 68514462075 スパイダー、レッド、95 ショア A、ポリウレタン、16640 インチポンド トルク | AJ2XFG 6851446207565ポリウレタンレッド8320インチポンドCJエラストマーインサートOpen-40〜248 Deg.F¥17,525
LOVEJOY 68514461451 Spider、イエロー、92 Shore A、ポリウレタン、4690 in-lbs トルク | AJ2XFZ 6851446145142ポリウレタンイエロー2345インチポンドCJエラストマーインサートOpen-50〜248 Deg.F¥6,020

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

LOVEJOY 68514461458 Spider、92 Shore A、42480.00 in-lbs トルク、イエロー
¥121,040 /単価