LOVEJOY 68514460067ジョーカップリングハブ、L110カップリングサイズ、17 mmボアサイズ、3.32インチ外径
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Lタイプハブ |
ジョーズの数 | 3 |
チューブ径 | 17 mm |
ボアタイプ | 退屈する |
色 | メタリック |
カップリングサイズ | L110 |
カップリングタイプ | L |
寸法G | 22.35 mm |
寸法SL | 19.05 mm |
エラストマーメンバー | SOX(NBR)ゴム |
HP定格@ 100 RPM | 1.26hp |
HP定格@ 1200 RPM | 15.12hp |
HP定格@ 1800 RPM | 23hp |
HP定格@ 3600 RPM | 45.36馬力 |
ハブ長 | 65.02 mm |
ハブスタイル | 1 |
キー溝 | キー溝付 |
キー溝の深さ | 5のミリメートル×2.3ミリメートル |
キー溝のサイズ | 5のミリメートル×2.3ミリメートル |
キー溝の幅 | 5のミリメートル×2.3ミリメートル |
ボアを通る長さ | 42.67 mm |
材料 | 焼結鉄 |
マックス。 退屈させる | 42 mm |
マックス。 スピード | 5000回転 |
最小退屈させる | 16 mm |
公称トルク | 89.5 Nmで |
あごの数 | 3 |
外径 | 84.33 mm |
全体の長さ(Overall Length) | 107.19 mm |
1,200rpmでの定格HP | 15.12馬力 |
1,800rpmでの定格HP | 23馬力 |
100rpmでの定格HP | 1.26馬力 |
測定システム | メトリック |
モデル | カップリングサイズ | チューブ径 | キー溝のサイズ | ボアを通る長さ | 外径 | ハブ長 | 材料 | カップリングタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514441313 | L050 | 9 mm | 3のミリメートル×1.4ミリメートル | 15.75 mm | 27.43 mm | 27.94 mm | 焼結鉄 | L | ¥1,253 | |
68514441450 | L050 | 10 mm | 3のミリメートル×1.4ミリメートル | 15.75 mm | 27.43 mm | 27.94 mm | 焼結鉄 | L | ¥1,264 | |
68514441315 | L050 | 12 mm | 4のミリメートル×1.8ミリメートル | 15.75 mm | 27.43 mm | 27.94 mm | 焼結鉄 | L | ¥1,253 | |
68514441316 | L050 | 14 mm | 5のミリメートル×2.3ミリメートル | 15.75 mm | 27.43 mm | 27.94 mm | 焼結鉄 | L | ¥1,547 | |
68514441451 | L050 | 15 mm | 5のミリメートル×2.3ミリメートル | 15.75 mm | 27.43 mm | 27.94 mm | 焼結鉄 | L | ¥1,632 | |
68514456176 | L050 | 16 mm | 5のミリメートル×2.3ミリメートル | 15.75 mm | 27.43 mm | 27.94 mm | 焼結鉄 | L | ¥1,253 | |
68514449870 | L070 | 10 mm | 3のミリメートル×1.4ミリメートル | 19.05 mm | 34.54 mm | 31.24 mm | 焼結鉄 | L | ¥1,925 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。