LOVEJOY 68514458114 モーション コントロール カップリング ハブ、トルク 39.80 インチ ポンド、直径 1.260 インチ、平方インチ 0.025 ポンド慣性
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | モーションコントロールカップリングハブ |
角度のずれ | 3度 |
チューブ径 | 8 mm |
ボアタイプ | 退屈する |
色 | シルバー/メタリック |
カップリングサイズ | MOL32 |
カップリングタイプ | オールダム、インサート付きスリーピースデザイン |
カップリング重量(ポンド) | 55 g |
ハブ素材 | アルミニウム |
キー溝 | キー溝なし |
ボアを通る長さ | 13 mm |
マックス。 退屈させる | 14 mm |
マックス。 動作温度 | 80度C |
マックス。 スピード | 1200回転 |
最小退屈させる | 8 mm |
慣性モーメント | 0.025ポンドインチ平方 |
公称トルク | 39.80インチポンド |
外径 | 32 mm |
全体の長さ(Overall Length) | 33 mm |
平行ずれ | 0.100 " |
製品データシート | ラブジョイ-68514456618.pdf |
シリーズ | MOLシリーズ |
止めねじサイズ | M6 |
形式 | 止めねじ |
測定システム | メトリック |
ねじり剛性 | 8788 インチ-ポンド/ラジアン |
音量 | 0.81285 cu。 に。 |
船の重量(kg) | 0.02 |
プロダクト | モデル | 最小退屈させる | チューブ径 | カップリングサイズ | 慣性モーメント | 公称トルク | 外径 | 全体の長さ(Overall Length) | 平行ずれ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514458116 | 8 mm | 11 mm | MOL32 | 0.025ポンドインチ平方 | 39.8インチポンド | 32 mm | - | 0.1 " | ¥10,654 | 見積依頼
| |
68514458115 | - | 10 mm | MOL32 | - | 39.8インチポンド | - | - | - | ¥10,654 | 見積依頼
| |
68514458079 | 3 mm | 3 mm | MOL16 | 0.001 ポンドインチ平方 | 6.20インチポンド | 16 mm | 18 mm | 0.400 " | - | 見積依頼
| |
68514458080 | 3 mm | 4 mm | MOL16 | 0.001 ポンドインチ平方 | 6.20インチポンド | 16 mm | 18 mm | 0.400 " | - | 見積依頼
| |
68514458081 | 3 mm | 5 mm | MOL16 | 0.001 ポンドインチ平方 | 6.20インチポンド | 16 mm | 18 mm | 0.400 " | - | 見積依頼
| |
68514458082 | 3 mm | 6 mm | MOL16 | 0.001 ポンドインチ平方 | 6.20インチポンド | 16 mm | 18 mm | 0.400 " | - | 見積依頼
| |
68514458091 | 3 mm | 4 mm | MOL20 | 0.003 ポンドインチ平方 | 10.60インチポンド | 20 mm | 23 mm | 0.600 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。