LOVEJOY 68514458082 モーション コントロール カップリング ハブ、トルク 6.20 インチ ポンド、直径 0.63 インチ、平方インチ 0.001 ポンド慣性
アイテム: CM7YJD
モデル:68514458082
入手する 5月 17, 金曜日
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 17, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
Item | モーションコントロールカップリングハブ |
角度のずれ | 3度 |
チューブ径 | 6 mm |
ボアタイプ | 退屈する |
色 | シルバー/メタリック |
カップリングサイズ | MOL16 |
カップリングタイプ | オールダム、インサート付きスリーピースデザイン |
カップリング重量(ポンド) | 7 g |
ハブ素材 | アルミニウム |
キー溝 | キー溝なし |
ボアを通る長さ | 7 mm |
マックス。 退屈させる | 6 mm |
マックス。 動作温度 | 80度C |
マックス。 スピード | 2400回転 |
最小退屈させる | 3 mm |
慣性モーメント | 0.001 ポンドインチ平方 |
公称トルク | 6.20インチポンド |
外径 | 16 mm |
全体の長さ(Overall Length) | 18 mm |
平行ずれ | 0.400 " |
製品データシート | ラブジョイ-68514456618.pdf |
シリーズ | MOLシリーズ |
止めねじサイズ | M3 |
形式 | 止めねじ |
測定システム | メトリック |
ねじり剛性 | 620 インチ-ポンド/ラジアン |
音量 | 0.10954 cu。 に。 |
プロダクト | モデル | 最小退屈させる | チューブ径 | カップリングサイズ | 慣性モーメント | 公称トルク | 外径 | 全体の長さ(Overall Length) | 平行ずれ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514458116 | 8 mm | 11 mm | MOL32 | 0.025ポンドインチ平方 | 39.8インチポンド | 32 mm | - | 0.1 " | ¥10,654 | 見積依頼
| |
68514458115 | - | 10 mm | MOL32 | - | 39.8インチポンド | - | - | - | ¥10,654 | 見積依頼
| |
68514458079 | 3 mm | 3 mm | MOL16 | 0.001 ポンドインチ平方 | 6.20インチポンド | 16 mm | 18 mm | 0.400 " | - | 見積依頼
| |
68514458080 | 3 mm | 4 mm | MOL16 | 0.001 ポンドインチ平方 | 6.20インチポンド | 16 mm | 18 mm | 0.400 " | - | 見積依頼
| |
68514458081 | 3 mm | 5 mm | MOL16 | 0.001 ポンドインチ平方 | 6.20インチポンド | 16 mm | 18 mm | 0.400 " | - | 見積依頼
| |
68514458091 | 3 mm | 4 mm | MOL20 | 0.003 ポンドインチ平方 | 10.60インチポンド | 20 mm | 23 mm | 0.600 " | - | 見積依頼
| |
68514458092 | 3 mm | 5 mm | MOL20 | 0.003 ポンドインチ平方 | 10.60インチポンド | 20 mm | 23 mm | 0.600 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。