LOVEJOY 68514456648シングルビームカップリング、3/8 x1 / 2インチボア
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | モーションコントロールカップリング |
角度のずれ | 5度 |
軸方向のずれ | +/- 0.010 " |
ボアA | 3 / 8 "x 1 / 2" |
ボアB | 3 / 8 "x 1 / 2" |
ボア径 | 3/8 x 1/2 " |
ボアタイプ | 退屈する |
カップリングサイズ | ES112 |
カップリングタイプ | シングルビーム |
終了 | アルマイト |
ハブ径 | 1.102 " |
ハブ素材 | アルミニウム |
キー溝 | キー溝なし |
ボアを通る長さ | 7 mm |
材料 | アルマイト |
最大角度のずれ | 5度 |
最大軸方向のずれ(インチ) | +/-。010 |
マックス。 退屈させる | 0.472 " |
マックス。 退屈させる | 12.00 mm |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 200度F |
最大平行ずれ(インチ) | 0.005 |
マックス。 RPM | 10,000 |
マックス。 スピード | 10,000回転 |
最大温度範囲(F) | 200 |
最小退屈させる | 0.315 " |
公称トルク | 17インチポンド |
外径 | 1.102 " |
全体の長さ(Overall Length) | 28 mm |
平行ずれ | 0.005 " |
スクリューサイズ | M6 |
ねじタイプ | 止めねじ |
止めネジの位置 | 0.14 |
サイズ | ES112 |
形式 | シングルビーム止めねじ |
測定システム | 帝国 |
トルク | 17インチポンド |
船高(cm) | 3.05 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 3.05 |
原産国 | HU |
プロダクト | モデル | 外径 | ボアA | ボアB | 全体の長さ(Overall Length) | スクリューサイズ | カップリングサイズ | ボアを通る長さ | マックス。 退屈させる | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514456626 | 0.748 " | 1/4 "X 1/4" | 1/4 "X 1/4" | 19 mm | M4 | ES075 | 5 mm | 0.236 " | ¥13,933 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。