LOVEJOY 68514455678 カップリングハブ、RRSC150 カップリングサイズ、42mm ボアサイズ、12 x 3.3mm キー溝サイズ
アイテム: CJ8PDL
モデル:68514455678
入手する 5月 22, Wednesday
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 22, Wednesday
お支払い方法
配信パートナー
Item | ハブ |
チューブ径 | 42 mm |
ボアタイプ | 退屈する |
色 | グレー |
カップリング | 顎 |
カップリングサイズ | RRSC150 |
カップリングタイプ | RRSC |
ディメンションCD | 112.78 mm |
寸法CL | 3.05 mm |
寸法SL | 15.75 mm |
ハブ長 | 66.80 mm |
ハブスタイル | 2 |
キー溝 | キー溝付 |
キー溝の深さ | 12 mm X 3.3 mm |
キー溝の幅 | 12 mm X 3.3 mm |
ボアを通る長さ | 44.45 mm |
材料 | 焼結鉄 |
マックス。 退屈させる | 48 mm |
最小退屈させる | 16 mm |
外径 | 95.25 mm |
製品データシート | ラブジョイ-68514415411.pdf |
測定システム | メトリック |
音量 | 36.98438 cu。 に。 |
船の重量(kg) | 1.35 |
モデル | Item | ハブスタイル | チューブ径 | カップリングサイズ | キー溝の幅 | ボアを通る長さ | 材料 | マックス。 退屈させる | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514455676 | ハブ | 2 | 38 mm | RRSC150 | 10 mm X 3.3 mm | 44.45 mm | 焼結鉄 | 48 mm | - | 見積依頼
|
68514455677 | ハブ | 2 | 40 mm | RRSC150 | 12 mm X 3.3 mm | 44.45 mm | 焼結鉄 | 48 mm | - | 見積依頼
|
68514455680 | ハブ | 3 | 38 mm | RRSC190 | 10 mm X 3.3 mm | 49.28 mm | 鋳鉄 | 54 mm | - | 見積依頼
|
68514455681 | ハブ | 3 | 40 mm | RRSC190 | 12 mm X 3.3 mm | 49.28 mm | 鋳鉄 | 54 mm | - | 見積依頼
|
68514455682 | ハブ | 3 | 42 mm | RRSC190 | 12 mm X 3.3 mm | 49.28 mm | 鋳鉄 | 54 mm | - | 見積依頼
|
68514477511 | RRSタイプハブ | 4 | 32 mm | RRS225 | 10 mm X 3.3 mm | 55.37 mm | 鋳鉄 | 67 mm | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。