LOVEJOY 68514455281 スペーサーアセンブリ、RRS090 および RRS095 カップリングサイズ、深さ 140mm
入手する 5月 16, 木曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 16, 木曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スペーサーアセンブリ |
色 | ブラック |
カップリングサイズ | RRS090、RRS095 |
カップリングタイプ | 顎 |
深さ | 140 mm |
ディメンションCD | 2.500 " |
高さ | 2.500 " |
ハブスタイル | 1 |
含まれています | リングなしスナップ ラップ スパイダー 2 個、ネジ付きカラー 2 個、スペーサー 1 個 |
スタイルを挿入 | ラップタイプ |
材料 | ブナN |
公称トルク | 144〜194インチポンド |
通常の温度範囲 | -40度212度までNS |
製品データシート | ラブジョイ-68514415411.pdf |
スペーサーハブの長さ(寸法S) | 5.512 " |
音量 | 34.44881 cu。 ft。 |
幅(Width) | 2.500 " |
船の重量(kg) | 0.54 |
モデル | 最小退屈させる | 色 | カップリングサイズ | 公称トルク | スペーサーハブの長さ(寸法S) | トルク | 音量 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514461055 | - | - | RRS090、RRS095 | - | - | 144〜194インチポンド | - | - | ¥42,784 | |
68514455577 | 16 mm | - | RRS150 | - | - | 1240インチポンド | - | - | ¥64,250 | |
68514455571 | - | - | RRS110 | - | - | - | - | - | ¥46,583 | 見積依頼
|
68514455563 | - | ブラック | RRS090、RRS095 | 144〜194インチポンド | 3.937 " | - | 24.60625 cu。 ft。 | 2.500 " | - | 見積依頼
|
68514455567 | - | ブラック | RRS099、RRS100 | 318〜417インチポンド | 3.937 " | - | 38.32433 cu。 ft。 | 3.120 " | - | 見積依頼
|
68514455569 | - | ブラック | RRS099、RRS100 | 318〜417インチポンド | 5.512 " | - | 53.65416 cu。 ft。 | 3.120 " | - | 見積依頼
|
68514455570 | 0.625 " | ブラック | RRS110 | 792インチポンド | 3.937 " | - | 57.14989 cu。 ft。 | 3.810 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。