定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

LOVEJOY 68514452048 AL カップリング ハブ AL099 カップリング サイズ、30 mm ボア サイズ、8 x 3.3 mm キー溝 | AJ2XGF

LOVEJOY 68514452048 ALカップリングハブAL099カップリングサイズ、30 mmボアサイズ、8 x 3.3mmキー溝

在庫あり
アイテム: AJ2XGF モデル:68514452048

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥5,621 /単価
この商品は4個単位でのみ発送できます
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ALタイプハブ
ジョーズの数3
チューブ径30 mm
ボアタイプ退屈する
シルバー
カップリングサイズAL099
カップリングタイプAL
寸法G19.05 mm
寸法SL11.18 mm
エラストマーメンバーSOX(NBR)ゴム
HP定格@ 100 RPM0.5hp
HP定格@ 1200 RPM6hp
HP定格@ 1800 RPM9.1hp
HP定格@ 3600 RPM18馬力
ハブ長45.21 mm
ハブスタイル2
キー溝キー溝付
キー溝の深さ8のミリメートル×3.3ミリメートル
キー溝のサイズ8のミリメートル×3.3ミリメートル
キー溝の幅8のミリメートル×3.3ミリメートル
ボアを通る長さ26.16 mm
材料アルミニウム
マックス。 退屈させる30 mm
マックス。 スピード7000回転
最小退屈させる13 mm
慣性モーメント(固体)WR20.644ポンドインチ平方
公称トルク35.93 Nmで
あごの数3
外径52.32 mm
全体の長さ(Overall Length)71.37 mm
1,200rpmでの定格HP6馬力
1,800rpmでの定格HP9.1馬力
100rpmでの定格HP0.5馬力
測定システムメトリック

発送情報:

船の重量(kg) 0.18
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルカップリングサイズチューブ径キー溝のサイズハブスタイルボアを通る長さ材料公称トルクマックス。 スピード価格
LOVEJOY 68514458627 AL カップリング ハブ AL099 カップリング サイズ、28 mm ボア サイズ、8 x 3.3 mm キー溝 | AJ2WZL 68514458627AL09928 mm8のミリメートル×3.3ミリメートル226.16 mmアルミニウム35.93 Nmで7000回転¥6,294
LOVEJOY 68514448347 AL カップリング ハブ AL095 カップリング サイズ、20 mm ボア サイズ、6 x 2.8 mm キー溝 | AJ2WZM 68514448347AL09520 mm6のミリメートル×2.8ミリメートル125.4 mmアルミニウム21.92 Nmで9000回転¥4,478
LOVEJOY 68514449632 AL カップリング ハブ AL110 カップリング サイズ、30 mm ボア サイズ、8 x 3.3 mm キー溝 | AJ2WZN 68514449632AL11030 mm8のミリメートル×3.3ミリメートル142.93 mmアルミニウム89.48 Nmで5000回転¥11,108
LOVEJOY 68514458266 AL カップリング ハブ AL100 カップリング サイズ、30 mm ボア サイズ、8 x 3.3 mm キー溝 | AJ2WZP 68514458266AL10030 mm8のミリメートル×3.3ミリメートル134.8 mmアルミニウム47.11 Nmで7000回転¥9,184
LOVEJOY 68514447393 AL カップリング ハブ AL100 カップリング サイズ、28 mm ボア サイズ、8 x 3.3 mm キー溝 | AJ2WZQ 68514447393AL10028 mm8のミリメートル×3.3ミリメートル134.8 mmアルミニウム47.11 Nmで7000回転¥8,853
LOVEJOY 68514465698 AL カップリング ハブ AL070 カップリング サイズ、19 mm ボア サイズ、6 x 2.8 mm キー溝 | AJ2WZR 68514465698AL07019 mm6のミリメートル×2.8ミリメートル119.05 mmアルミニウム4.88 Nmで14000回転¥1,786
LOVEJOY 68514464803 AL カップリング ハブ AL150 カップリング サイズ、35 mm ボア サイズ、10 x 3.3 mm キー溝 | AJ2WZT 68514464803AL15035 mm10のミリメートル×3.3ミリメートル244.45 mmアルミニウム140.1 Nmで5000回転¥14,672

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

LOVEJOY 68514452048 ALカップリングハブAL099カップリングサイズ、30 mmボアサイズ、8 x 3.3mmキー溝
¥5,621 /単価