LOVEJOY 68514444385ユニバーサルジョイント、長さ7インチ、スチール
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ユニバーサルジョイント |
ボアの深さ | 2" |
チューブ径 | 1 1 / 4 " |
ボアタイプ | 退屈する |
色 | メタリック |
接続タイプ | 1 1 / 4「X 1 1 / 4」 |
立方インチ | 43.75Cu。 の |
ジョイントタイプ | Dタイプ |
キー溝 | キー溝付 |
キー溝の深さ | 1 / 4 "x 1 / 8" |
キー溝のサイズ | 1 / 4 "x 1 / 8" |
キー溝の幅 | 1 / 4 "x 1 / 8" |
メインピンの高さ(寸法E) | 3.5 " |
材料 | 鋼 |
最大。 角度オフセット | 25度 |
マックス。 退屈させる | 1.5 " |
マックス。 スピード | 1750回転 |
動作温度 範囲 | -30度212度までNS |
外径 | 2.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 7" |
ねじ径 | 3 / 8」-16 |
インチあたりのねじ山 | 3 / 8」-16 |
止めねじサイズ | 3 / 8-16 |
サイズ | D13B |
静的破壊トルク | 33120インチポンド |
形式 | 退屈する |
測定システム | 帝国 |
タイプ | ユニバーサルジョイントDタイプ |
音量 | 43.75 cu。 に。 |
モデル | チューブ径 | キー溝のサイズ | 外径 | 全体の長さ(Overall Length) | ボアの深さ | 静的破壊トルク | 材料 | 止めねじサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514444055 | 3 / 4 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 1.5 " | 4.25 " | 1.18 " | 7920インチポンド | 鋼 | - | ¥28,718 | 見積依頼
|
68514445151 | 3 / 4 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 1.25 " | 3.75 " | 1.06 " | 5220インチポンド | 鋼 | 1 / 4-20 | ¥24,616 | 見積依頼
|
68514445688 | 5/8 "&3/4" | 3 / 16 "x 3 / 32" | 1.25 " | 3.75 " | 1.06 " | 5220インチポンド | 鋼 | 1 / 4-20 | ¥24,616 | 見積依頼
|
68514444398 | 1" | 1 / 4 "x 1 / 8" | 2" | 5.44 " | 1.5 " | 15600インチポンド | 鋼 | - | ¥46,444 | 見積依頼
|
68514444286 | 5 / 8 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 1.25 " | 3.75 " | 1.06 " | 2880インチポンド | 鋼 | 10-24 | ¥21,111 | 見積依頼
|
68514458227 | 1 1 / 2 " | 3 / 8 "x 3 / 16" | 2.5 " | 7" | 2" | 33120インチポンド | 鋼 | 3 / 8-16 | ¥106,726 | 見積依頼
|
68514449452 | 3 / 8 " | 1 / 8 "x 1 / 16" | 0.75 " | 2.68 " | 0.88 " | 768インチポンド | 鋼 | - | ¥13,246 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。