LOVEJOY 68514441950シャフトカップリング、サイズ3/8 x 3/8インチ、スチール
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シャフトとカップリング |
軸方向のずれ(ΔKa) | 0.01 " |
ボア径 | 0.5 " |
チューブ径 | 3/8 x 3/8 " |
ボアタイプ | 完成した穴 |
色 | グレー/メタリック |
ディメンションHD | 1.04 " |
HP定格@ 100 RPM | 0.13hp |
ハブサイズ | U50S |
ハブスタイル | ショート |
キー溝のサイズ | キー溝なし |
ボアを通る長さ | 0.5 " |
材料 | 鋼 |
マックス。 退屈させる | 0.5 " |
最大平行ずれ(インチ) | 0.014 " |
マックス。 スピード | 30000 RPM |
マックス トルク | 82インチポンド |
最小退屈させる | 0.313 " |
動作温度 範囲 | -40 度 F |
全体の長さ(Overall Length) | 1.82 " |
ピン位置(寸法SL) | 0.31 " |
ねじ山サイズの設定(寸法T) | 1 / 4-20 |
タイプ | シャフト間 |
最大での巻き上げ角度。 トルク | 3度 |
公称トルクでの巻き上げ角度 | 1.05度 |
モデル | 最大平行ずれ(インチ) | 軸方向のずれ(ΔKa) | ボア径 | マックス。 スピード | マックス トルク | 最小退屈させる | 全体の長さ(Overall Length) | ピン位置(寸法SL) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514413103 | 0.009 " | 0.015 " | 0.375 " | 30000 RPM | 39インチポンド | 0.25 " | 1.65 " | 0.25 " | ¥68,034 | 見積依頼
|
68514413359 | 0.019 " | 0.02 " | 0.75 " | 20000 RPM | 175インチポンド | 0.375 " | 2.72 " | 0.41 " | ¥83,776 | 見積依頼
|
68514444809 | 0.009 " | 0.015 " | 0.375 " | 30000 RPM | 39インチポンド | 0.25 " | 1.65 " | 0.25 " | ¥68,034 | 見積依頼
|
68514450849 | 0.019 " | 0.02 " | 0.625 " | 20000 RPM | 126インチポンド | 0.313 " | 2.28 " | 0.38 " | ¥79,142 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。