入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Lタイプハブ |
ジョーズの数 | 3 |
チューブ径 | 32 mm |
ボアタイプ | 退屈する |
色 | メタリック |
カップリングサイズ | L100 |
カップリングタイプ | L |
寸法G | 18.03 mm |
寸法SL | 11.18 mm |
エラストマーメンバー | SOX(NBR)ゴム |
HP定格@ 100 RPM | 0.66hp |
HP定格@ 1200 RPM | 7.92hp |
HP定格@ 1800 RPM | 11.9hp |
HP定格@ 3600 RPM | 23.76馬力 |
ハブ長 | 53.09 mm |
ハブスタイル | 1 |
キー溝 | キー溝付 |
キー溝の深さ | 10のミリメートル×3.3ミリメートル |
キー溝のサイズ | 10のミリメートル×3.3ミリメートル |
キー溝の幅 | 10のミリメートル×3.3ミリメートル |
ボアを通る長さ | 35.05 mm |
材料 | 焼結鉄 |
マックス。 退屈させる | 35 mm |
マックス。 スピード | 7000回転 |
最小退屈させる | 12 mm |
公称トルク | 47.1 Nmで |
あごの数 | 3 |
外径 | 64.52 mm |
全体の長さ(Overall Length) | 88.39 mm |
1,200rpmでの定格HP | 7.92馬力 |
1,800rpmでの定格HP | 11.9馬力 |
100rpmでの定格HP | 0.66馬力 |
測定システム | メトリック |
船の重量(kg) | 0.56 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 6.86 |
船幅(cm) | 6.86 |
HSコード | 8483908040 |
原産国 | US |
モデル | カップリングサイズ | チューブ径 | キー溝のサイズ | ボアを通る長さ | 外径 | ハブ長 | 材料 | カップリングタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514441313 | L050 | 9 mm | 3のミリメートル×1.4ミリメートル | 15.75 mm | 27.43 mm | 27.94 mm | 焼結鉄 | L | ¥1,253 | |
68514441450 | L050 | 10 mm | 3のミリメートル×1.4ミリメートル | 15.75 mm | 27.43 mm | 27.94 mm | 焼結鉄 | L | ¥1,264 | |
68514441315 | L050 | 12 mm | 4のミリメートル×1.8ミリメートル | 15.75 mm | 27.43 mm | 27.94 mm | 焼結鉄 | L | ¥1,253 | |
68514441316 | L050 | 14 mm | 5のミリメートル×2.3ミリメートル | 15.75 mm | 27.43 mm | 27.94 mm | 焼結鉄 | L | ¥1,547 | |
68514441451 | L050 | 15 mm | 5のミリメートル×2.3ミリメートル | 15.75 mm | 27.43 mm | 27.94 mm | 焼結鉄 | L | ¥1,632 | |
68514456176 | L050 | 16 mm | 5のミリメートル×2.3ミリメートル | 15.75 mm | 27.43 mm | 27.94 mm | 焼結鉄 | L | ¥1,253 | |
68514449870 | L070 | 10 mm | 3のミリメートル×1.4ミリメートル | 19.05 mm | 34.54 mm | 31.24 mm | 焼結鉄 | L | ¥1,925 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。